Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS o tamaño 6
- Longitud2
- TamañoXS
Detalles
- Calor de contacto ANSINivel 2
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Calificación de impacto de Ansi IseaNivel 2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea5
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorVis alta/Rojo/Negro
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoElástico
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X44FP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreHúmedo o seco
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.9500
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoPoliéster
- Material del revestimiento/cubiertaPoliéster
- Material del forroPoliéster
- Número de catálogo del fabricante2025X-XS (6)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante810001795894
- MaterialSupertejido, TPX
- Línea de productosLagarto de aparejo
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001790950
Descripción general
- Exoesqueleto de impacto IR-X® cosido al dorso de la mano de diseño de alta flexibilidad que proporciona protección ANSI/ISEA 138 Nivel 2 en nudillos y dedos La palma de material SuperFabric®* proporciona resistencia al corte ANSI/ISEA Nivel A6 para algunas de las protecciones de corte más altas disponibles en la industria (capa interior) La palma TP-X+® duradera mantiene los niveles más altos de resistencia a la abrasión y el agarre altamente especializado funciona incluso en las situaciones más saturadas Resistencia a las perforaciones ANSI/ISEA Nivel 5 Sillín de índice reforzado para dedo y pulgar Puño elástico para un ajuste seguro Alta destreza, diseño precurvado para un ajuste superior Agarre en situaciones de aceite seco o ligero Trabilla para tirar Esquema de colores de alta visibilidad Ajuste de forma, materiales de calidad Lavables