Motion
2025X-XXL (11)

Hexarmor
2025X-XXL (11)

2025X lagarto, tamaño XXL
Artículo MI #11198926
No. Fabricante 2025X-XXL (11)
Precio47.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
2025X-XXL (11)

2025X lagarto, tamaño XXL
Artículo MI #11198926
No. Fabricante 2025X-XXL (11)
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
Precio47.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2
  • Tamaño
    XXL

Detalles

  • Calor de contacto ANSI
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    5
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Vis alta/Rojo/Negro
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Elástico
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X44FP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.9500
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Poliéster
  • Material del revestimiento/cubierta
    Poliéster
  • Material del forro
    Poliéster
  • Número de catálogo del fabricante
    2025X-XXL (11)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    810001795948
  • Material
    Supertejido, TPX
  • Línea de productos
    Lagarto de aparejo
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001792367

Descripción general

Descripción del fabricante
LAGARTO DE 2025X-XXL/11 2025X PLATAFORMAS, TAMAÑO XXL
  • Exoesqueleto de impacto IR-X® cosido al dorso de la mano de diseño de alta flexibilidad que proporciona protección ANSI/ISEA 138 Nivel 2 en nudillos y dedos La palma de material SuperFabric®* proporciona resistencia al corte ANSI/ISEA Nivel A6 para algunas de las protecciones de corte más altas disponibles en la industria (capa interior) La palma TP-X+® duradera mantiene los niveles más altos de resistencia a la abrasión y el agarre altamente especializado funciona incluso en las situaciones más saturadas Resistencia a las perforaciones ANSI/ISEA Nivel 5 Sillín de índice reforzado para dedo y pulgar Puño elástico para un ajuste seguro Alta destreza, diseño precurvado para un ajuste superior Agarre en situaciones de aceite seco o ligero Trabilla para tirar Esquema de colores de alta visibilidad Ajuste de forma, materiales de calidad Lavables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo