Motion
2028X-L (9)

Hexarmor
2028X-L (9)

2028X Lagarto de plataforma, tamaño L
Artículo MI #11198929
No. Fabricante 2028X-L (9)
Precio28.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
2028X-L (9)

2028X Lagarto de plataforma, tamaño L
Artículo MI #11198929
No. Fabricante 2028X-L (9)
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
Precio28.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    2
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Calor de contacto ANSI
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    4
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Gris/Hi Vis/Rojo
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Elástico con Velcro
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    3X43EP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6216.00.5820
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del revestimiento/cubierta
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    2028X-L (9)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    810001797249
  • Material
    Piel sintética, PVC, aramida
  • Línea de productos
    Lagarto de aparejo
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001794392

Descripción general

Descripción del fabricante
LAGARTO DE 2028X-L/9 2028X PLATAFORMAS, TAMAÑO L
  • El IR-X® Impact Exoskeleton cosido al dorso de la mano con diseño de alta flexibilidad proporciona protección ANSI/ISEA 138 Nivel 2 en nudillos y dedos Protección ANSI/ISEA Nivel de corte A6 EN407 probada para el contacto Nivel de calor 2 MudGrip®+ palma: Piel sintética con puntos de PVC resistentes a la abrasión El forro de la palma de aramida proporciona una resistencia al corte líder en la industria (capa interior) Sillín de índice y pulgar TP-X® reforzado Puño elástico con cierre Velcro® para un ajuste seguro Agarre en situaciones de aceite seco o ligero Trabilla para tirar Esquema de colores de alta destreza de alta visibilidad Ajuste de forma, materiales de calidad con costuras reforzadas Lavables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo