Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud2
- TamañoM
Detalles
- Calor de contacto ANSINivel 2
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Calificación de impacto de Ansi IseaNivel 2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea4
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorGris/Hi Vis/Rojo
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoElástico con Velcro
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3883X43EP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6216.00.5820
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del revestimiento/cubiertaAlgodón
- Material del forroAlgodón
- Número de catálogo del fabricante2028X-M (8)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante810001797232
- MaterialPiel sintética, PVC, aramida
- Línea de productosLagarto de aparejo
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001794408
Descripción general
- El IR-X® Impact Exoskeleton cosido al dorso de la mano con diseño de alta flexibilidad proporciona protección ANSI/ISEA 138 Nivel 2 en nudillos y dedos Protección ANSI/ISEA Nivel de corte A6 EN407 probada para el contacto Nivel de calor 2 MudGrip®+ palma: Piel sintética con puntos de PVC resistentes a la abrasión El forro de la palma de aramida proporciona una resistencia al corte líder en la industria (capa interior) Sillín de índice y pulgar TP-X® reforzado Puño elástico con cierre Velcro® para un ajuste seguro Agarre en situaciones de aceite seco o ligero Trabilla para tirar Esquema de colores de alta destreza de alta visibilidad Ajuste de forma, materiales de calidad con costuras reforzadas Lavables