Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud10
- TamañoL
Detalles
- Calor de contacto ANSINivel 2
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Calificación de impacto de Ansi IseaNivel 2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorTan/Hi Vis
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSlipFit con Velcro
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X32FP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreSeco
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.9500
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del revestimiento/cubiertaAlgodón
- Material del forroAlgodón
- Número de catálogo del fabricante2030X-L (9)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante810001796358
- MaterialSupertejido, piel sintética, silicona
- Línea de productosLagarto de aparejo
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001795559
Descripción general
- Exoesqueleto de impacto IR-X® cosido al dorso de la mano de diseño de alta flexibilidad proporciona protección ANSI/ISEA 138 Nivel 2 en nudillos y dedos La palma de material de la marca SuperFabric®* proporciona resistencia ANSI/ISEA Nivel de corte A6 para algunas de las mayores protecciones de corte disponibles en la industria (capa interior) Palma de cuero sintético duradero con patrón de silicona que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Resistencia a las perforaciones ANSI/ISEA Nivel 3 Sillín de índice reforzado para dedos y pulgar Brazalete SlipFit® con cierre de Velcro® para un ajuste seguro Alta destreza, diseño precurvado para un ajuste superior Agarre en situaciones de aceite seco o ligero Trabilla para tirar Esquema de colores de alta visibilidad Ajuste de forma, materiales de calidad Lavables