Motion
2030X-S (7)

Hexarmor
2030X-S (7)

Palma de silicona de lagarto, talla S
Artículo MI #11198940
No. Fabricante 2030X-S (7)
Precio80.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
2030X-S (7)

Palma de silicona de lagarto, talla S
Artículo MI #11198940
No. Fabricante 2030X-S (7)
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
Precio80.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud
    10
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Calor de contacto ANSI
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Tan/Hi Vis
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    SlipFit con Velcro
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X32FP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.9500
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del revestimiento/cubierta
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    2030X-S (7)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    810001796334
  • Material
    Supertejido, piel sintética, silicona
  • Línea de productos
    Lagarto de aparejo
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001795566

Descripción general

Descripción del fabricante
PALMA DE SILICONA DE LAGARTO DE 2030X-S/7 PLATAFORMAS, TAMAÑO
  • Exoesqueleto de impacto IR-X® cosido al dorso de la mano de diseño de alta flexibilidad proporciona protección ANSI/ISEA 138 Nivel 2 en nudillos y dedos La palma de material de la marca SuperFabric®* proporciona resistencia ANSI/ISEA Nivel de corte A6 para algunas de las mayores protecciones de corte disponibles en la industria (capa interior) Palma de cuero sintético duradero con patrón de silicona que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Resistencia a las perforaciones ANSI/ISEA Nivel 3 Sillín de índice reforzado para dedos y pulgar Brazalete SlipFit® con cierre de Velcro® para un ajuste seguro Alta destreza, diseño precurvado para un ajuste superior Agarre en situaciones de aceite seco o ligero Trabilla para tirar Esquema de colores de alta visibilidad Ajuste de forma, materiales de calidad Lavables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo