Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud6.25
- TamañoM
Detalles
- Calor de contacto ANSINivel 1
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA7
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea2
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorAzul
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveManguito de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3882X41F
- Tipo de agarreN/C
- Tipo de manoAmbidiestro
- Código de armonización6117.80.9540
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto13g
- Material del revestimientoPunto de mezcla HPPE
- Material del revestimiento/cubiertaPunto de mezcla HPPE
- Material del forroPunto de mezcla HPPE
- Número de catálogo del fabricante2042-M (8)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante810001794231
- MaterialPunto de mezcla HPPE
- Línea de productosHélice
- Tipo de protecciónProtección del brazo
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001798598
Descripción general
- El puño de punto de la parte superior del brazo evita que entre suciedad y residuos Tejido ligero de mezcla de HPPE calibre 13 con resistencia al corte ANSI/ISEA A7 líder en la industria EN407 probado para Contact Heat Level 1 Exterior sin costuras para un ajuste menos voluminoso, transpirabilidad y mayor comodidad Punto chapado suave y fresco en el interior Lavable para una vida útil prolongada y conserva la forma después de varios lavados