Motion
2042-XL (10)

Hexarmor
2042-XL (10)

Protector de brazo de punto helicoidal sin lazo para el pulgar, talla XL
Artículo MI #11198974
No. Fabricante 2042-XL (10)
Precio17.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
2042-XL (10)

Protector de brazo de punto helicoidal sin lazo para el pulgar, talla XL
Artículo MI #11198974
No. Fabricante 2042-XL (10)
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
Su precio$17.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud
    6.25
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Calor de contacto ANSI
    Nivel 1
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A7
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    2
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Azul
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Manguito de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    2X41F
  • Tipo de agarre
    N/C
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Código de armonización
    6117.80.9540
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13g
  • Material del revestimiento
    Punto de mezcla HPPE
  • Material del revestimiento/cubierta
    Punto de mezcla HPPE
  • Material del forro
    Punto de mezcla HPPE
  • Número de catálogo del fabricante
    2042-XL (10)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    810001794255
  • Material
    Punto de mezcla HPPE
  • Línea de productos
    Hélice
  • Tipo de protección
    Protección del brazo
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001798635

Descripción general

Descripción del fabricante
PROTECTOR DE BRAZO DE PUNTO EN HÉLICE 2042-XL/10 SIN T
  • El puño de punto de la parte superior del brazo evita que entre suciedad y residuos Tejido ligero de mezcla de HPPE calibre 13 con resistencia al corte ANSI/ISEA A7 líder en la industria EN407 probado para Contact Heat Level 1 Exterior sin costuras para un ajuste menos voluminoso, transpirabilidad y mayor comodidad Punto chapado suave y fresco en el interior Lavable para una vida útil prolongada y conserva la forma después de varios lavados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo