Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud10
- TamañoL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA7
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y yemas de los dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorNaranja/Negro
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3883X43F
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreHúmedo o seco
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.5520
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto13g
- Material del revestimientoMezcla de fibra de vidrio y acero HPPE
- Material del revestimiento/cubiertaMezcla de fibra de vidrio y acero HPPE
- Material del forroMezcla de fibra de vidrio y acero HPPE
- Número de catálogo del fabricante2052-L (9)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013029349
- MaterialMezcla de acero y fibra de vidrio HPPE, nitrilo
- Línea de productosHélice
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013021084
Descripción general
- Tejido ligero de HPPE calibre 13, acero y fibra de vidrio con protección de corte ANSI/ISEA nivel A7 de 360 grados Recubrimiento de palma de nitrilo de espuma flexible que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Color de alta visibilidad que mejora la visibilidad y el cumplimiento Muñeca de punto que ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante Construcción sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad Capacidades mejoradas de pantalla táctil Lavable para una vida prolongada Máxima destreza y tacto