Motion
2057-XS (6)

Hexarmor
2057-XS (6)

Punto de HPPE helicoidal con palma de PU, talla XS
Artículo MI #11198996
No. Fabricante 2057-XS (6)
Precio23.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
2057-XS (6)

Punto de HPPE helicoidal con palma de PU, talla XS
Artículo MI #11198996
No. Fabricante 2057-XS (6)
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
Precio23.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10
  • Tamaño
    XS

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Verde/Gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4343C
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13g
  • Material del revestimiento
    Mezcla de HPPE
  • Material del revestimiento/cubierta
    Mezcla de HPPE
  • Material del forro
    Mezcla de HPPE
  • Número de catálogo del fabricante
    2057-XS (6)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    810001793135
  • Material
    Mezcla de HPPE, poliuretano
  • Línea de productos
    Hélice
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001795467

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO DE HPPE EN HÉLICE 2057-XS/6 CON PALMA DE POLIPIEL
  • Tejido: La carcasa de mezcla de HPPE de calibre 13 no contiene fibra de vidrio ni acero para pieles sensibles Ofrece protección de 360 grados ANSI/ISEA nivel de corte A4 Revestimiento: El revestimiento flexible de poliuretano en la palma proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Color de alta visibilidad en el dorso de la mano que mejora la visibilidad y el cumplimiento en el lugar de trabajo La muñeca tejida ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante Lavable para una vida útil prolongada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo