Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10
- TamañoXXS
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoPoliuretano
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y yemas de los dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorVerde/Gris
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884343C
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreHúmedo o seco
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.5520
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto13g
- Material del revestimientoMezcla de HPPE
- Material del revestimiento/cubiertaMezcla de HPPE
- Material del forroMezcla de HPPE
- Número de catálogo del fabricante2057-XXS (5)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante810001793128
- MaterialMezcla de HPPE, poliuretano
- Línea de productosHélice
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO815733013155
Descripción general
- Tejido: La carcasa de mezcla de HPPE de calibre 13 no contiene fibra de vidrio ni acero para pieles sensibles Ofrece protección de 360 grados ANSI/ISEA nivel de corte A4 Revestimiento: El revestimiento flexible de poliuretano en la palma proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Color de alta visibilidad en el dorso de la mano que mejora la visibilidad y el cumplimiento en el lugar de trabajo La muñeca tejida ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante Lavable para una vida útil prolongada