Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud10
- TamañoXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y yemas de los dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorAzul/Gris
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X42C
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreSeco, aceite, húmedo
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.5520
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto15g
- Material del revestimientoDiamante Dyneema
- Material del revestimiento/cubiertaDiamante Dyneema
- Material del forroDiamante Dyneema
- Número de catálogo del fabricante2066-XL (10)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013026607
- MaterialDiamante Dyneema, nitrilo
- Línea de productosHélice
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013022654
Descripción general
- Tejido: La capa exterior Dyneema® Diamond de calibre 15 proporciona una comodidad ligera y fresca y ofrece una protección contra cortes de 360° grados Revestimiento: El revestimiento flexible de espuma de nitrilo en la palma proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante Oeko-Tex sin silicona y con certificación ProDerm REACH que cumple para no usar productos químicos agresivos