Motion
2098-XXS (5)

HEXARMOR
2098-XXS (5)

Punto de corte alto Rig Lizard con impacto y caída de la palma de nitrilo arenoso, talla XXS
Artículo MI #11199156
No. Fabricante 2098-XXS (5)
Precio25.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2098-XXS (5)

Punto de corte alto Rig Lizard con impacto y caída de la palma de nitrilo arenoso, talla XXS
Artículo MI #11199156
No. Fabricante 2098-XXS (5)
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
Precio25.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.5
  • Tamaño
    XXS

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A9
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde, azul, negro
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X44FP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.6500
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13g
  • Material del revestimiento
    Mezcla de fibra de vidrio y acero HPPE Core9
  • Material del revestimiento/cubierta
    Mezcla de fibra de vidrio y acero HPPE Core9
  • Material del forro
    Mezcla de fibra de vidrio y acero HPPE Core9
  • Número de catálogo del fabricante
    2098-XXS (5)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    810001797034
  • Material
    Core9 HPPE Mezcla de acero y fibra de vidrio, nitrilo
  • Línea de productos
    Lagarto de aparejo
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001796266

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO DE CORTE ALTO DE LAGARTO 2098-XXS/5 RIG CON
  • Carcasa Core9™ (mezcla de HPPE, acero y fibra de vidrio de calibre 13) para una resistencia a los cortes de 360 grados líder en la industria Exoesqueleto de impacto IR-X® de dorso de mano con diseño de alta flexibilidad que proporciona protección ANSI/ISEA 138 Nivel 2 en los nudillos y protección de nivel 1 en los dedos Revestimiento flexible de nitrilo arenoso en la palma que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Puño elástico para un ajuste cómodo Gran destreza Lavable