Motion
2133-M (8)

HEXARMOR
2133-M (8)

Hex1 Puños SlipFit de piel sintética, talla M
Artículo MI #11199176
No. Fabricante 2133-M (8)
Precio18.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2133-M (8)

Hex1 Puños SlipFit de piel sintética, talla M
Artículo MI #11199176
No. Fabricante 2133-M (8)
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
Su precio$18.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    No probado
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Negro/Hi Vis
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Slipfit
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    2121X
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6216.00.5820
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del revestimiento/cubierta
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    2133-M (8)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    810001796808
  • Material
    Piel sintética
  • Línea de productos
    HexOne/X
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013027604

Descripción general

Descripción del fabricante
2133-M/8 HEX1 SLIPFIT DE PIEL SINTÉTICA
  • El puño SlipFit® ayuda a ponerlo y quitarlo rápidamente entre tareas Uso cómodo durante todo el día con material transpirable en el dorso de la mano Esquema de colores de alta visibilidad que aumenta la seguridad y el estilo Palma de piel sintética que ofrece resistencia a la abrasión y un fuerte agarre en situaciones de aceite seco o ligero El dorso de la nalga sirve como un cómodo paño para cejas para eliminar el sudor Capacidad de pantalla táctil en los dedos y la palma Ajuste muy hábil con ajuste de forma, materiales de calidad Pulgar e índice reforzados para mayor durabilidad Lengüeta para facilitar la colocación y el uso