Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9
- TamañoS
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaNo probado
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorNegro/Hi Vis
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSlipfit
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3882121X
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6216.00.5820
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del revestimiento/cubiertaAlgodón
- Material del forroAlgodón
- Número de catálogo del fabricante2133-S (7)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante810001796792
- MaterialPiel sintética
- Línea de productosHexOne/X
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013023859
Descripción general
- El puño SlipFit® ayuda a ponerlo y quitarlo rápidamente entre tareas Uso cómodo durante todo el día con material transpirable en el dorso de la mano Esquema de colores de alta visibilidad que aumenta la seguridad y el estilo Palma de piel sintética que ofrece resistencia a la abrasión y un fuerte agarre en situaciones de aceite seco o ligero El dorso de la nalga sirve como un cómodo paño para cejas para eliminar el sudor Capacidad de pantalla táctil en los dedos y la palma Ajuste muy hábil con ajuste de forma, materiales de calidad Pulgar e índice reforzados para mayor durabilidad Lengüeta para facilitar la colocación y el uso