Especificaciones
Dimensiones
- Longitud15
- TamañoXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA9
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorGris
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSlipfit
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X12F
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.9500
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del revestimiento/cubiertaAlgodón
- Material del forroAlgodón
- Número de catálogo del fabricante3041-XL (10)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante815733011922
- MaterialSupertejido, silicona
- Línea de productosPunzón de aguja
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO815733017948
Descripción general
- La mayor resistencia a los pinchazos de aguja disponible gracias a las capas de material de la marca SuperFabric® Probado con agujas reales de calibre 25 (prueba ASTM 1342-05 modificada) Protección contra cortes de 360° grados: ANSI/ISEA Nivel de corte A9, Needlestick Nivel 5 Diseño de cobertura completa y forma precurvada para la máxima comodidad y máxima protección Superficie de agarre de silicona especializada en la palma Lavable