Motion
3092-XS (6)

Hexarmor
3092-XS (6)

3092 Estilo mecánico ThornArmor, talla XS
Artículo MI #11199223
No. Fabricante 3092-XS (6)
Precio89.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
3092-XS (6)

3092 Estilo mecánico ThornArmor, talla XS
Artículo MI #11199223
No. Fabricante 3092-XS (6)
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
Precio89.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    11
  • Tamaño
    XS

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A9
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Tostado, negro
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Airpreno con Velcro
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X33F
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.9500
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del revestimiento/cubierta
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    3092-XS (6)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013021596
  • Material
    Supertejido, TPX
  • Línea de productos
    Espina Armor
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013024801

Descripción general

Descripción del fabricante
3092-XS/6 3092 ESPINOARMÓNICO MECÁNICO ESTILO
  • Tres capas de material de la marca SuperFabric® en la palma que proporcionan protección contra cortes ANSI/ISEA Nivel A9 Envoltura reforzada para los dedos índice que extiende el área resistente a las perforaciones Panel HexVent® transpirable en el dorso de la mano que ayuda a mantenerle fresco La palma TP-X® duradera proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Puño de Airprene con cierre Velcro® para evitar la entrada de residuos Protección contra pinchazos de aguja ANSI/ISEA Nivel 5 Lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo