Especificaciones
Dimensiones
- Longitud11
- TamañoXXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA9
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorTostado, negro
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoAirpreno con Velcro
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X33F
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.9500
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del revestimiento/cubiertaAlgodón
- Material del forroAlgodón
- Número de catálogo del fabricante3092-XXL (11)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante815733019461
- MaterialSupertejido, TPX
- Línea de productosEspina Armor
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013024924
Descripción general
- Tres capas de material de la marca SuperFabric® en la palma que proporcionan protección contra cortes ANSI/ISEA Nivel A9 Envoltura reforzada para los dedos índice que extiende el área resistente a las perforaciones Panel HexVent® transpirable en el dorso de la mano que ayuda a mantenerle fresco La palma TP-X® duradera proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Puño de Airprene con cierre Velcro® para evitar la entrada de residuos Protección contra pinchazos de aguja ANSI/ISEA Nivel 5 Lavable