Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombreA medir
- TamañoB
- Peso13 oz
- Talla para mujerA medir
Detalles
- Resistencia químicaNo
- Tipo de cierreAgarradera de bloqueo del talón
- ColorAzul
- Tipo de calzadoSin cordones
- Material del forroN/C
- Número de Upc del fabricante812013020124
- Número de correas con hebillas0
- Material de la suelaSEBS
- Línea de productosYuleys
- Características de protección y aplicacionesSistema de banda de rodadura con reducción de deslizamiento, uso general
- Estándares cumplidosN/C
- Tipo de dedo del pieRedondeado
- UPC_NO812013024917
- Material superiorSEBS
Descripción general
- Uso sin manos para ponerse y quitarse Diseño de banda de rodadura antideslizante Sistema de agarre con bloqueo en el talón Ajuste universal para todas las botas/zapatos de trabajo Reduce los efectos en los vertederos