Motion
400R6E-M (8)

Hexarmor
400R6E-M (8)

Hércules 400R6E - 8/M
Artículo MI #11199231
No. Fabricante 400R6E-M (8)
Precio405.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
400R6E-M (8)

Hércules 400R6E - 8/M
Artículo MI #11199231
No. Fabricante 400R6E-M (8)
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
Precio405.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    19
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A9
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X34F
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6216.00.3100
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Poliéster
  • Material del revestimiento/cubierta
    Poliéster
  • Material del forro
    Poliéster
  • Número de catálogo del fabricante
    400R6E-M (8)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    815733011854
  • Material
    Supertejido
  • Línea de productos
    Servicio pesado
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013027819

Descripción general

Descripción del fabricante
400R6E-M/8 HÉRCULES 400R6E - 8/M
  • La palma de material de la marca SuperFabric®* proporciona una resistencia de nivel de corte 360° ANSI/ISEA A9 para una de las mayores protecciones de corte disponibles en la industria (sobre toda la mano) Innovadora protección industrial contra perforaciones en toda la mano contra cables, metal, madera, vidrio y otros peligros relacionados con las perforaciones Diseño de guantelet y forma precurvada para la máxima comodidad y destreza Superficie de agarre de silicona especializada en la palma Lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo