Motion
4018-XXS (5)

Hexarmor
4018-XXS (5)

4018 Mecánica+ talla 5
Artículo MI #11199242
No. Fabricante 4018-XXS (5)
Price$108.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
4018-XXS (5)

4018 Mecánica+ talla 5
Artículo MI #11199242
No. Fabricante 4018-XXS (5)
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
Price$108.27/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    9
  • Tamaño
    XXS

Details

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Azul, negro
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Neopreno con Velcro
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X22F
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6216.00.5820
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del revestimiento/cubierta
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    4018-XXS (5)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    815733010376
  • Material
    Supertejido, piel sintética
  • Línea de productos
    Serie Chrome
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013028274

Descripción general

Descripción del fabricante
4018-XXS/5 4018 MECÁNICA+ TAMAÑO 5
  • El parche de nudillos y la palma de material de la marca SuperFabric®* proporciona resistencia al corte de nivel A6 ANSI/ISEA La palma de piel sintética proporciona un agarre fiable en situaciones de aceite seco o ligero al tiempo que aumenta la resistencia a la abrasión Las costuras interiores implementan un hilo de doble hilado en el núcleo, lo que añade mayor durabilidad y longevidad El cierre de Velcro® en la muñeca asegura el ajuste y maximiza la comodidad Capacidades de pantalla táctil Lavable a máquina

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo