Motion
4021X-XXL (11)

Hexarmor
4021X-XXL (11)

4021X GGT5 Tamaño del lodo 11
Artículo MI #11199246
No. Fabricante 4021X-XXL (11)
Precio92.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
4021X-XXL (11)

4021X GGT5 Tamaño del lodo 11
Artículo MI #11199246
No. Fabricante 4021X-XXL (11)
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
Precio92.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12
  • Tamaño
    XXL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A8
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Naranja, Hi Vis, Negro
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Slipfit
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X44FP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6216.00.5820
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del revestimiento/cubierta
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    4021X-XXL (11)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    815733013032
  • Material
    Supertejido, TPR
  • Línea de productos
    GGT5
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013029462

Descripción general

Descripción del fabricante
4021X-XXL/11 4021X GGT5 TAMAÑO DEL LODO 11
  • La palma de material de la marca SuperFabric®* proporciona resistencia al corte de nivel A8 ISEA para algunas de las mayores resistencias al corte disponibles en la industria. Exoesqueleto de impacto completo de gran rendimiento con protectores antigolpes IR-X® que proporcionan a los trabajadores protección contra impactos ANSI/ISEA 138 Nivel 2 HexArmor Mud Grip® que proporciona un agarre fiable en situaciones de aceite seco o ligero Costuras exteriores e interiores que implementan un hilo de doble hilado del núcleo, mayor durabilidad y longevidad Entrepierna reforzada en el dedo índice y el pulgar para mayor durabilidad Airprene respirable El puño SlipFit® asegura el ajuste y mejora la comodidad El esquema de colores de alta visibilidad aumenta la conciencia visual Lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo