Motion
4032-M (8)

Hexarmor
4032-M (8)

4032 Chrome Core tamaño 8
Artículo MI #11199286
No. Fabricante 4032-M (8)
Precio60.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
4032-M (8)

4032 Chrome Core tamaño 8
Artículo MI #11199286
No. Fabricante 4032-M (8)
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
Precio60.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A8
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Negro, blanco
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Neopreno con Velcro
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X31F
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6216.00.5820
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del revestimiento/cubierta
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    4032-M (8)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    815733012790
  • Material
    Supertejido, piel sintética
  • Línea de productos
    Serie Chrome
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001796792

Descripción general

Descripción del fabricante
NÚCLEO CROMADO 4032-M/8 4032 TAMAÑO 8
  • Fabricado con el material de la marca SuperFabric® para ofrecer la mayor resistencia a los cortes del sector, con resistencia a los cortes de nivel A8 La palma de cuero sintético resistente a la abrasión y al aceite mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza para utilizar herramientas y equipos Lavables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo