Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10
- TamañoXXXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA8
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorNegro, blanco
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoNeopreno con Velcro
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X31F
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreHúmedo o seco
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6216.00.5820
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del revestimiento/cubiertaAlgodón
- Material del forroAlgodón
- Número de catálogo del fabricante4032-XXXL (12)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante815733013278
- MaterialSupertejido, piel sintética
- Línea de productosSerie Chrome
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001795115
Descripción general
- Fabricado con el material de la marca SuperFabric® para ofrecer la mayor resistencia a los cortes del sector, con resistencia a los cortes de nivel A8 La palma de cuero sintético resistente a la abrasión y al aceite mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza para utilizar herramientas y equipos Lavables