Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12
- TamañoS
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA9
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorNegro
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoNeopreno con Velcro
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X42F
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6216.00.2925
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del revestimiento/cubiertaAlgodón
- Material del forroAlgodón
- Número de catálogo del fabricante4041-S (7)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante815733010758
- MaterialSupertejido, silicona
- Línea de productosPunzón de aguja
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001795597
Descripción general
- La mayor resistencia a los pinchazos y cortes de aguja disponible gracias a la superposición del material de la marca SuperFabric®* en las zonas mejoradas más destacadas, ANSI/ISEA Cut Level A9 y Needlestick Level 5 SuperFabric® demostraron resistencia a la inyección desde aberturas que oscilan entre 0.05 y 0.3 mm (0,002 y 0,012") con aceite hidráulico estándar Probado con agujas de calibre 25 conforme a la norma ANSI/ISEA 105 Protege contra lesiones por inyección de fluidos hasta 700 bar ( 10.150 PSI) Acolchado en los nudillos del dorso para golpes e impactos accidentales Puño de neopreno con cierre Velcro® para un ajuste seguro Patrón de silicona en la palma para una mayor durabilidad y agarre Diseño adaptable para una mayor destreza y comodidad Lavable