Motion
4041-XS (6)

Hexarmor
4041-XS (6)

4041 NSR tamaño 6
Artículo MI #11199300
No. Fabricante 4041-XS (6)
Precio153.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
4041-XS (6)

4041 NSR tamaño 6
Artículo MI #11199300
No. Fabricante 4041-XS (6)
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
Precio153.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9
  • Tamaño
    XS

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A9
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Negro
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Neopreno con Velcro
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X42F
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6216.00.2925
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del revestimiento/cubierta
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    4041-XS (6)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    815733010741
  • Material
    Supertejido, silicona
  • Línea de productos
    Punzón de aguja
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001795580

Descripción general

Descripción del fabricante
4041-XS/6 4041 TAMAÑO NSR 6
  • La mayor resistencia a los pinchazos y cortes de aguja disponible gracias a la superposición del material de la marca SuperFabric®* en las zonas mejoradas más destacadas, ANSI/ISEA Cut Level A9 y Needlestick Level 5 SuperFabric® demostraron resistencia a la inyección desde aberturas que oscilan entre 0.05 y 0.3 mm (0,002 y 0,012") con aceite hidráulico estándar Probado con agujas de calibre 25 conforme a la norma ANSI/ISEA 105 Protege contra lesiones por inyección de fluidos hasta 700 bar ( 10.150 PSI) Acolchado en los nudillos del dorso para golpes e impactos accidentales Puño de neopreno con cierre Velcro® para un ajuste seguro Patrón de silicona en la palma para una mayor durabilidad y agarre Diseño adaptable para una mayor destreza y comodidad Lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo