Motion
4045-XS (6)

Hexarmor
4045-XS (6)

4045 General Search y guante de trabajo tamaño 6
Artículo MI #11199313
No. Fabricante 4045-XS (6)
Precio85.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
4045-XS (6)

4045 General Search y guante de trabajo tamaño 6
Artículo MI #11199313
No. Fabricante 4045-XS (6)
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
Precio85.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8
  • Tamaño
    XS

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A7
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Negro
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Neopreno con Velcro
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X22F
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6216.00.2925
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del revestimiento/cubierta
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    4045-XS (6)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013024672
  • Material
    Supertejido, neopreno, silicona
  • Línea de productos
    Punzón de aguja
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001796006

Descripción general

Descripción del fabricante
4045-XS/6 4045 BÚSQUEDA GENERAL Y SERVICIO G
  • La mayor resistencia a los pinchazos de aguja disponible gracias a la superposición del material de la marca SuperFabric®*. Probado con agujas reales de calibre 25 conforme a la norma ANSI/ISEA 105 . El mayor nivel de resistencia al corte en las áreas mejoradas observadas. ANSI/ISEA Nivel de corte A7 y Needlestick Nivel 3 en la punta de los dedos Puño de neopreno con cierre Velcro® para un ajuste seguro Acolchado en los nudillos del dorso para golpes e impactos accidentales Patrón de palma de silicona para mayor durabilidad y agarre Diseño adaptable para mayor destreza y comodidad Lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo