Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8
- TamañoXXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA7
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorNegro
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoNeopreno con Velcro
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X22F
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6216.00.2925
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del revestimiento/cubiertaAlgodón
- Material del forroAlgodón
- Número de catálogo del fabricante4045-XXL (11)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante815733010727
- MaterialSupertejido, neopreno, silicona
- Línea de productosPunzón de aguja
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001795962
Descripción general
- La mayor resistencia a los pinchazos de aguja disponible gracias a la superposición del material de la marca SuperFabric®*. Probado con agujas reales de calibre 25 conforme a la norma ANSI/ISEA 105 . El mayor nivel de resistencia al corte en las áreas mejoradas observadas. ANSI/ISEA Nivel de corte A7 y Needlestick Nivel 3 en la punta de los dedos Puño de neopreno con cierre Velcro® para un ajuste seguro Acolchado en los nudillos del dorso para golpes e impactos accidentales Patrón de palma de silicona para mayor durabilidad y agarre Diseño adaptable para mayor destreza y comodidad Lavable