Motion
4060-S (7)

Hexarmor
4060-S (7)

Piel SLT cromada con impacto, talla S
Artículo MI #11199340
No. Fabricante 4060-S (7)
Price$35.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
4060-S (7)

Piel SLT cromada con impacto, talla S
Artículo MI #11199340
No. Fabricante 4060-S (7)
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
Su precio$35.29/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud
    9.75
  • Tamaño
    S

Details

  • Calor de contacto ANSI
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    Nivel 2
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Blanco, naranja
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Slipfit
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    2X23EP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    4203.29.3020
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Aramida
  • Material del revestimiento/cubierta
    Aramida
  • Material del forro
    Aramida
  • Número de catálogo del fabricante
    4060-S (7)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013027833
  • Material
    Piel de cabra, aramida
  • Línea de productos
    Cromado SLT
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013020162

Descripción general

Descripción del fabricante
CUERO ESTOFADO CROMADO 4060-S/7 CON IMPACTO,
  • Arc Flash Level 2 Rating: Lab tested in accordance with HRC ATPV at 23.6 Cal/cm2 EN407 tested for Contact Heat Level 2 and Large Splashes of Molten Metal Level 1 Back-of-hand impact protection provides wearers with ANSI/ISEA 138 Level 2 protection 360° ANSI/ISEA Level A5 cut resistance SlipFit® cuff assists a quick on and off between tasks Goatskin leather palm provides a traditional style of comfort Grip in dry or light oil situations Form-fitting, quality materials High dexterity

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo