Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS o tamaño 6
- Longitud9.75
- TamañoXS
Detalles
- Calor de contacto ANSINivel 2
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Calificación de impacto de Ansi IseaNivel 2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoNivel 2
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorBlanco, naranja
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSlipfit
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3882X23EP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización4203.29.3020
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoAramida
- Material del revestimiento/cubiertaAramida
- Material del forroAramida
- Número de catálogo del fabricante4060-XS (6)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013028083
- MaterialPiel de cabra, aramida
- Línea de productosCromado SLT
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013020186
Descripción general
- Arc Flash Level 2 Rating: Lab tested in accordance with HRC ATPV at 23.6 Cal/cm2 EN407 tested for Contact Heat Level 2 and Large Splashes of Molten Metal Level 1 Back-of-hand impact protection provides wearers with ANSI/ISEA 138 Level 2 protection 360° ANSI/ISEA Level A5 cut resistance SlipFit® cuff assists a quick on and off between tasks Goatskin leather palm provides a traditional style of comfort Grip in dry or light oil situations Form-fitting, quality materials High dexterity