Motion
4061-XXXL (12)

Hexarmor
4061-XXXL (12)

Piel SLT cromada, talla XXXL
Artículo MI #11199352
No. Fabricante 4061-XXXL (12)
Precio37.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
4061-XXXL (12)

Piel SLT cromada, talla XXXL
Artículo MI #11199352
No. Fabricante 4061-XXXL (12)
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
Precio37.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXXL o talla 12
  • Longitud
    9.75
  • Tamaño
    XXXL

Detalles

  • Calor de contacto ANSI
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    Nivel 4
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Blanco, naranja
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Slipfit
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    2X23E
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    4203.29.3020
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Aramida
  • Material del revestimiento/cubierta
    Aramida
  • Material del forro
    Aramida
  • Número de catálogo del fabricante
    4061-XXXL (12)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013027949
  • Material
    Piel de cabra, aramida
  • Línea de productos
    Cromado SLT
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    815733010352

Descripción general

Descripción del fabricante
4061-XXXL/12 CUERO CROMADO, TALLA XX
  • Nivel de arco eléctrico 4 : Análisis de laboratorio de acuerdo con HRC ATPV a 46 Cal/cm2 EN407 probado para el Nivel de Comportamiento de Quemadura 4, Nivel de calor de contacto 2, Nivel de calor convectivo 2, Nivel de calor radiante 2, Pequeñas salpicaduras de metal fundido nivel 4, y grandes salpicaduras de metal fundido Nivel 1 360° ANSI/ISEA Nivel A5 Resistencia al corte El manguito SlipFit® ayuda a ponerlo y quitarlo rápidamente entre tareas Ajuste de forma, materiales de calidad Palma de cuero de cabra que proporciona un estilo tradicional de comodidad Agarre en situaciones de aceite seco o ligero Alta destreza

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo