Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante4XL o tamaño 13
- Longitud9.75
- TamañoXXXXL
Detalles
- Calor de contacto ANSINivel 2
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoNivel 4
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorBlanco, naranja
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSlipfit
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3882X23E
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización4203.29.3020
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoAramida
- Material del revestimiento/cubiertaAramida
- Material del forroAramida
- Número de catálogo del fabricante4061-XXXXL (13)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013028731
- MaterialPiel de cabra, aramida
- Línea de productosCromado SLT
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO815733010314
Descripción general
- Nivel de arco eléctrico 4 : Análisis de laboratorio de acuerdo con HRC ATPV a 46 Cal/cm2 EN407 probado para el Nivel de Comportamiento de Quemadura 4, Nivel de calor de contacto 2, Nivel de calor convectivo 2, Nivel de calor radiante 2, Pequeñas salpicaduras de metal fundido nivel 4, y grandes salpicaduras de metal fundido Nivel 1 360° ANSI/ISEA Nivel A5 Resistencia al corte El manguito SlipFit® ayuda a ponerlo y quitarlo rápidamente entre tareas Ajuste de forma, materiales de calidad Palma de cuero de cabra que proporciona un estilo tradicional de comodidad Agarre en situaciones de aceite seco o ligero Alta destreza