Motion
4062-XXXXL (13)

Hexarmor
4062-XXXXL (13)

Piel SLT cromada con puño extendido, tamaño XXXXL
Artículo MI #11199362
No. Fabricante 4062-XXXXL (13)
Precio50.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
4062-XXXXL (13)

Piel SLT cromada con puño extendido, tamaño XXXXL
Artículo MI #11199362
No. Fabricante 4062-XXXXL (13)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    11.5
  • Tamaño
    XXXXL

Detalles

  • Calor de contacto ANSI
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    Nivel 4
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Blanco, naranja, negro
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Seguridad extendida
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    2X23E
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    4203.29.3020
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Aramida
  • Material del revestimiento/cubierta
    Aramida
  • Material del forro
    Aramida
  • Número de catálogo del fabricante
    4062-XXXXL (13)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    810001795023
  • Material
    Piel de cabra, aramida
  • Línea de productos
    Cromado SLT
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    815733013032

Descripción general

Descripción del fabricante
4062-XXXXL/13 CUERO CROMADO CON EX
  • Clasificación de nivel de arco eléctrico 4 : probado en laboratorio de acuerdo con HRC ATPV a 46 Cal/cm2 EN407 probado para el nivel de comportamiento de combustión 4, Nivel de calor de contacto 2, Nivel de calor convectivo 2, Nivel de calor radiante 2, Pequeñas salpicaduras de metal fundido nivel 4, y grandes salpicaduras de metal fundido Nivel 1 360° ANSI/ISEA Nivel A5 Resistencia al corte Palma de cuero de cabra que proporciona un estilo tradicional de comodidad Puño de seguridad extendido para un ajuste fácil, materiales de calidad Agarre en situaciones de aceite seco o ligero Alta destreza

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo