Motion
4067-XL (10)

Hexarmor
4067-XL (10)

Chrome SLT 4067, tamaño XL
Artículo MI #11199376
No. Fabricante 4067-XL (10)
Precio29.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
4067-XL (10)

Chrome SLT 4067, tamaño XL
Artículo MI #11199376
No. Fabricante 4067-XL (10)
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
Precio29.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud
    9.75
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A7
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Blanco, naranja
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    SlipFit con Velcro
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    N/C
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    4203.29.3020
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    HPPE, mezcla de acero
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE, mezcla de acero
  • Material del forro
    HPPE, mezcla de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    4067-XL (10)
  • Número de Upc del fabricante
    810001799578
  • Material
    HPPE, piel de búfalo
  • Línea de productos
    Cromado SLT
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    815733010093

Descripción general

Descripción del fabricante
4067-XL/10 ACERO INOX. CROMADO 4067, TAMAÑO XL
  • Puño SlipFit® con cierre de Velcro® para un ajuste seguro Los protectores cosidos contra impactos del dorso de la mano proporcionan protección ANSI/ISEA 138 Nivel 2 en nudillos y dedos Materiales de calidad que se adaptan a la forma Estructura de piel de búfalo de alta destreza que proporciona una excelente durabilidad y resistencia a la abrasión Revestimiento de HPPE/acero para una protección de corte 360° (capa interior) Agarre en situaciones de aceite seco o ligero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo