Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXXL o talla 12
- Longitud9.75
- TamañoXXXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA7
- Calificación de impacto de Ansi IseaNivel 2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorBlanco, naranja
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSlipFit con Velcro
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN388N/C
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización4203.29.3020
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoHPPE, mezcla de acero
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE, mezcla de acero
- Material del forroHPPE, mezcla de acero
- Número de catálogo del fabricante4067-XXXL (12)
- Número de Upc del fabricante810001799595
- MaterialHPPE, piel de búfalo
- Línea de productosCromado SLT
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO815733010154
Descripción general
- Puño SlipFit® con cierre de Velcro® para un ajuste seguro Los protectores cosidos contra impactos del dorso de la mano proporcionan protección ANSI/ISEA 138 Nivel 2 en nudillos y dedos Materiales de calidad que se adaptan a la forma Estructura de piel de búfalo de alta destreza que proporciona una excelente durabilidad y resistencia a la abrasión Revestimiento de HPPE/acero para una protección de corte 360° (capa interior) Agarre en situaciones de aceite seco o ligero