Motion
4069-S (7)

Hexarmor
4069-S (7)

Guantes de seguridad HexArmor - Tamaño S o tamaño 7, ANSI nivel de corte A9, guantes de seguridad
Artículo MI #11199381
No. Fabricante 4069-S (7)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
4069-S (7)

Guantes de seguridad HexArmor - Tamaño S o tamaño 7, ANSI nivel de corte A9, guantes de seguridad
Artículo MI #11199381
No. Fabricante 4069-S (7)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud
    9.5
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A9
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Blanco, naranja, gris
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Elástico con Velcro
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    3X43FP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    4203.29.3020
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Mezcla de aramida
  • Material del revestimiento/cubierta
    Mezcla de aramida
  • Material del forro
    Mezcla de aramida
  • Número de catálogo del fabricante
    4069-S (7)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    810001797478
  • Material
    Piel de cabra, aramida
  • Línea de productos
    Cromado SLT
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    815733010239

Descripción general

Descripción del fabricante
4069-S/7 A9 CUERO CROMADO CON IMPA
  • Clasificación de nivel de arco eléctrico 2 : Análisis de laboratorio de acuerdo con HRC ATPV: 8.6 Cal/cm2 La protección contra impactos en el dorso de la mano proporciona a los usuarios protección ANSI/ISEA 138 Nivel 2 360° ANSI/ISEA Nivel A9 resistencia a los cortes La piel tratada OilGuard® ayuda a retrasar los problemas de saturación La palma de piel de cabra con costuras Kevlar® proporciona un estilo tradicional de comodidad El puño elástico con cierre Velcro® para un ajuste seguro y una sujeción adicional en el lazo interior Agarre en situaciones de aceite seco o ligero Ajustable, materiales de calidad Alta destreza

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo