Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.5
- TamañoXXXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA9
- Calificación de impacto de Ansi IseaNivel 2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorBlanco, naranja, gris
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoElástico con Velcro
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3883X43FP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización4203.29.3020
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoMezcla de aramida
- Material del revestimiento/cubiertaMezcla de aramida
- Material del forroMezcla de aramida
- Número de catálogo del fabricante4069-XXXL (12)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante810001797522
- MaterialPiel de cabra, aramida
- Línea de productosCromado SLT
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO815733010260
Descripción general
- Clasificación de nivel de arco eléctrico 2 : Análisis de laboratorio de acuerdo con HRC ATPV: 8.6 Cal/cm2 La protección contra impactos en el dorso de la mano proporciona a los usuarios protección ANSI/ISEA 138 Nivel 2 360° ANSI/ISEA Nivel A9 resistencia a los cortes La piel tratada OilGuard® ayuda a retrasar los problemas de saturación La palma de piel de cabra con costuras Kevlar® proporciona un estilo tradicional de comodidad El puño elástico con cierre Velcro® para un ajuste seguro y una sujeción adicional en el lazo interior Agarre en situaciones de aceite seco o ligero Ajustable, materiales de calidad Alta destreza