Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud9.75
- TamañoM
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Calificación de impacto de Ansi IseaNivel 1
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorNaranja, gris
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoElástico con Velcro
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X41FP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6216.00.5820
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoMezcla de HPPE
- Material del revestimiento/cubiertaMezcla de HPPE
- Material del forroMezcla de HPPE
- Número de catálogo del fabricante4070-M (8)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013029059
- MaterialPiel sintética, mezcla de HPPE
- Línea de productosCromado SLT
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO815733018686
Descripción general
- Back-of-hand impact protection provides workers with ANSI/ISEA 138 Level 1 impact protection 360° ANSI/ISEA Level A6 cut resistance HPPE blend liner Synthetic leather palm with abrasion-resistant PVC dots provides a durable grip in dry or light oil situations Elastic cuff with Velcro® closure provides a secure, precise fit High dexterity