Motion
4070-XXL (11)

Hexarmor
4070-XXL (11)

4070 Chrome SLT con Impact, tamaño XXL
Artículo MI #11199391
No. Fabricante 4070-XXL (11)
Precio50.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
4070-XXL (11)

4070 Chrome SLT con Impact, tamaño XXL
Artículo MI #11199391
No. Fabricante 4070-XXL (11)
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
Precio50.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud
    9.75
  • Tamaño
    XXL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Naranja, gris
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Elástico con Velcro
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X41FP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6216.00.5820
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Mezcla de HPPE
  • Material del revestimiento/cubierta
    Mezcla de HPPE
  • Material del forro
    Mezcla de HPPE
  • Número de catálogo del fabricante
    4070-XXL (11)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013029080
  • Material
    Piel sintética, mezcla de HPPE
  • Línea de productos
    Cromado SLT
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001791230

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO INOX. CROMADO 4070-XXL/11 4070 CON IMPACTO,
  • Back-of-hand impact protection provides workers with ANSI/ISEA 138 Level 1 impact protection 360° ANSI/ISEA Level A6 cut resistance HPPE blend liner Synthetic leather palm with abrasion-resistant PVC dots provides a durable grip in dry or light oil situations Elastic cuff with Velcro® closure provides a secure, precise fit High dexterity

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo