Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud9.75
- TamañoM
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea5
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorNaranja, gris
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSlipFit
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3883X42F
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreHúmedo o seco
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6216.00.5820
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoMezcla de HPPE
- Material del revestimiento/cubiertaMezcla de HPPE
- Material del forroMezcla de HPPE
- Número de catálogo del fabricante4072-M (8)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013029196
- MaterialPiel sintética, mezcla de HPPE
- Línea de productosCromado SLT
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO815733012790
Descripción general
- 360° ANSI/ISEA Nivel A6 Resistencia al corte Palma de piel sintética que proporciona un agarre superior en húmedo/seco y resistencia a la abrasión Forro de mezcla de HPPE Puño SlipFit® para una rápida colocación y desconexión entre tareas Materiales de alta destreza y alta visibilidad Lavables