Motion
4072-XXXL (12)

Hexarmor
4072-XXXL (12)

4072 Chrome SLT, tamaño XXXL
Artículo MI #11199406
No. Fabricante 4072-XXXL (12)
Precio39.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
4072-XXXL (12)

4072 Chrome SLT, tamaño XXXL
Artículo MI #11199406
No. Fabricante 4072-XXXL (12)
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
Precio39.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXXL o talla 12
  • Longitud
    9.75
  • Tamaño
    XXXL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    5
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Naranja, gris
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    SlipFit
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    3X42F
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6216.00.5820
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Mezcla de HPPE
  • Material del revestimiento/cubierta
    Mezcla de HPPE
  • Material del forro
    Mezcla de HPPE
  • Número de catálogo del fabricante
    4072-XXXL (12)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013029233
  • Material
    Piel sintética, mezcla de HPPE
  • Línea de productos
    Cromado SLT
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    815733012851

Descripción general

Descripción del fabricante
4072-XXXL/12 4072 ACERO INOX. CROMADO, TAMAÑO XXXL
  • 360° ANSI/ISEA Nivel A6 Resistencia al corte Palma de piel sintética que proporciona un agarre superior en húmedo/seco y resistencia a la abrasión Forro de mezcla de HPPE Puño SlipFit® para una rápida colocación y desconexión entre tareas Materiales de alta destreza y alta visibilidad Lavables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo