Motion
4074-L (9)

Hexarmor
4074-L (9)

Guantes de seguridad HexArmor - Tamaño L o tamaño 9, ANSI nivel de corte A5, guantes de seguridad
Artículo MI #11199407
No. Fabricante 4074-L (9)
Precio33.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
4074-L (9)

Guantes de seguridad HexArmor - Tamaño L o tamaño 9, ANSI nivel de corte A5, guantes de seguridad
Artículo MI #11199407
No. Fabricante 4074-L (9)
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
Precio33.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    9
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Naranja, gris
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    SlipFit con Velcro
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    N/C
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6216.00.5820
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Poliéster
  • Material del revestimiento/cubierta
    Poliéster
  • Material del forro
    Poliéster
  • Número de catálogo del fabricante
    4074-L (9)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    810001797751
  • Material
    Piel sintética, punto
  • Línea de productos
    Cromado SLT
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    815733012868

Descripción general

Descripción del fabricante
4074-L/9 ESTOFADO CROMADO TRASERO VENTILADO, TAMAÑO L
  • El forro de punto proporciona una resistencia al corte de A5 en la palma (capa interior) El material transpirable HexVent® en el dorso mantiene las manos frescas La palma de piel sintética ofrece una resistencia superior a la abrasión Sillín de índice y pulgar reforzados Puño SlipFit® en la parte media compatible con pantalla táctil con cierre de Velcro® para un ajuste seguro Agarre en situaciones de aceite seco o ligero Trabilla para tirar Esquema de colores de alta destreza de alta visibilidad Materiales de calidad y ajuste de forma con costuras reforzadas Lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo