Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud9
- TamañoS
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorNaranja, gris
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSlipFit con Velcro
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN388N/C
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6216.00.5820
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoPoliéster
- Material del revestimiento/cubiertaPoliéster
- Material del forroPoliéster
- Número de catálogo del fabricante4074-S (7)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante810001797737
- MaterialPiel sintética, punto
- Línea de productosCromado SLT
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO815733012844
Descripción general
- El forro de punto proporciona una resistencia al corte de A5 en la palma (capa interior) El material transpirable HexVent® en el dorso mantiene las manos frescas La palma de piel sintética ofrece una resistencia superior a la abrasión Sillín de índice y pulgar reforzados Puño SlipFit® en la parte media compatible con pantalla táctil con cierre de Velcro® para un ajuste seguro Agarre en situaciones de aceite seco o ligero Trabilla para tirar Esquema de colores de alta destreza de alta visibilidad Materiales de calidad y ajuste de forma con costuras reforzadas Lavable