Motion
4080-XS (6)

Hexarmor
4080-XS (6)

4080 Piel de la serie Chrome con tamaño Impact XS
Artículo MI #11199417
No. Fabricante 4080-XS (6)
Precio87.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
4080-XS (6)

4080 Piel de la serie Chrome con tamaño Impact XS
Artículo MI #11199417
No. Fabricante 4080-XS (6)
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
Precio87.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XS o tamaño 6
  • Longitud
    9.5
  • Tamaño
    XS

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A8
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Blanco, alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Velcro
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X13FP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    4203.29.3020
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del revestimiento/cubierta
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    4080-XS (6)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013023460
  • Material
    Supertejido, piel de cabra
  • Línea de productos
    Serie Chrome
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    815733010796

Descripción general

Descripción del fabricante
CUERO SERIE 4080-XS/6 4080 CROMADO CON
  • La palma de material de la marca SuperFabric® proporciona resistencia al corte ANSI/ISEA nivel A8 para algunos de los cortes de mayor resistencia disponibles en la industria (capa interior). El sistema de protección contra impactos de alta visibilidad del dorso de la mano utiliza un diseño avanzado para disipar golpes fuertes sobre una gran área; proporciona a los usuarios protección contra impactos ANSI/ISEA 138 Nivel 1. La piel de cabra proporciona un estilo tradicional de comodidad y agarre. El puño de Velcro® para un ajuste cómodo y preciso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo