Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.5
- TamañoS
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA8
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorBlanco, alta visibilidad
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSlipFit
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X13F
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización4203.29.3020
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del revestimiento/cubiertaAlgodón
- Material del forroAlgodón
- Número de catálogo del fabricante4081-S (7)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013021763
- MaterialSupertejido, piel de cabra
- Línea de productosSerie Chrome
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001792046
Descripción general
- La palma de material de la marca SuperFabric®* proporciona resistencia al corte ANSI/ISEA nivel A8 para algunas de las mayores resistencias al corte disponibles en la industria (capa interior) La palma de cuero de cabra proporciona un estilo tradicional de comodidad y agarre El puño Slipfit® ayuda a poner y quitar rápidamente entre tareas