Motion
4081-XS (6)

Hexarmor
4081-XS (6)

4081 Chrome Series Leather tamaño XS
Artículo MI #11199424
No. Fabricante 4081-XS (6)
Precio90.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
4081-XS (6)

4081 Chrome Series Leather tamaño XS
Artículo MI #11199424
No. Fabricante 4081-XS (6)
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
Precio90.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.5
  • Tamaño
    XS

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A8
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Blanco, alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    SlipFit
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X13F
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    4203.29.3020
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del revestimiento/cubierta
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    4081-XS (6)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013024320
  • Material
    Supertejido, piel de cabra
  • Línea de productos
    Serie Chrome
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001792053

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 4081-XS/6 4081 CROMADA, TAMAÑO DE CUERO
  • La palma de material de la marca SuperFabric®* proporciona resistencia al corte ANSI/ISEA nivel A8 para algunas de las mayores resistencias al corte disponibles en la industria (capa interior) La palma de cuero de cabra proporciona un estilo tradicional de comodidad y agarre El puño Slipfit® ayuda a poner y quitar rápidamente entre tareas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo