Motion
4082-L (9)

Hexarmor
4082-L (9)

4082 Chrome Series Arctic Leather - L
Artículo MI #11199428
No. Fabricante 4082-L (9)
Precio98.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
4082-L (9)

4082 Chrome Series Arctic Leather - L
Artículo MI #11199428
No. Fabricante 4082-L (9)
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
Su precio$98.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    10
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A8
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Blanco, rojo, alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Velcro
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X13F
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    4203.29.3020
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Poliéster
  • Material del revestimiento/cubierta
    Poliéster
  • Material del forro
    Poliéster
  • Número de catálogo del fabricante
    4082-L (9)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013022401
  • Material
    Supertejido, piel de cabra, Thinsulate
  • Línea de productos
    Serie Chrome
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    815733010710

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 4082-L/9 4082 CROMADA DE LA SERIE ÁRTICA
  • El forro interior C40 Thinsulate de la marca SuperFabric®* ayuda a mantener las manos calientes. La palma de material SuperFabric®* proporciona una resistencia de corte ANSI/ISEA de nivel A8 para una de las protecciones de corte más altas disponibles en la industria (capa interior). La palma de cuero de cabra proporciona un estilo tradicional y comodidad. El puño Velcro® para un ajuste cómodo y preciso. Diseño adaptable para una mayor destreza y comodidad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo