Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud10
- TamañoM
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA8
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorBlanco, rojo, alta visibilidad
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoVelcro
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X13F
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización4203.29.3020
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoPoliéster
- Material del revestimiento/cubiertaPoliéster
- Material del forroPoliéster
- Número de catálogo del fabricante4082-M (8)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013022395
- MaterialSupertejido, piel de cabra, Thinsulate
- Línea de productosSerie Chrome
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013024672
Descripción general
- El forro interior C40 Thinsulate de la marca SuperFabric®* ayuda a mantener las manos calientes. La palma de material SuperFabric®* proporciona una resistencia de corte ANSI/ISEA de nivel A8 para una de las protecciones de corte más altas disponibles en la industria (capa interior). La palma de cuero de cabra proporciona un estilo tradicional y comodidad. El puño Velcro® para un ajuste cómodo y preciso. Diseño adaptable para una mayor destreza y comodidad.