Motion
4086-M (8)

Hexarmor
4086-M (8)

4086 Chrome Arctic con impacto, tamaño M
Artículo MI #11199434
No. Fabricante 4086-M (8)
Precio93.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
4086-M (8)

4086 Chrome Arctic con impacto, tamaño M
Artículo MI #11199434
No. Fabricante 4086-M (8)
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
Precio93.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud
    10.5
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A8
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Blanco, rojo, alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Velcro
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X13FP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    4203.29.3020
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Poliéster
  • Material del revestimiento/cubierta
    Poliéster
  • Material del forro
    Poliéster
  • Número de catálogo del fabricante
    4086-M (8)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013024757
  • Material
    Supertejido, piel de cabra, Thinsulate
  • Línea de productos
    Serie Chrome
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    815733011601

Descripción general

Descripción del fabricante
4086-M/8 4086 CROMADO ÁRTICO CON IMPACTO,
  • El forro interior Thinsulate C40 l ayuda a mantener las manos calientes La palma de material de la marca SuperFabric®* proporciona una resistencia de corte ANSI/ISEA de nivel A8 para algunas de las protecciones de corte más altas disponibles en la industria (capa interior). El sistema de protección contra impactos de alta visibilidad del dorso de la mano utiliza un diseño avanzado para disipar golpes fuertes en una gran área, proporcionar a los trabajadores protección contra impactos ANSI/ISEA 138 Nivel 1 La palma de cuero de cabra proporciona un estilo tradicional para una mayor destreza y comodidad Brazalete Velcro® para un ajuste cómodo y preciso Diseño adaptable para aumentar la destreza y comodidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo