Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud10.5
- TamañoXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA8
- Calificación de impacto de Ansi IseaNivel 2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorBlanco, rojo, alta visibilidad
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoVelcro
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X13FP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización4203.29.3020
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoPoliéster
- Material del revestimiento/cubiertaPoliéster
- Material del forroPoliéster
- Número de catálogo del fabricante4086-XL (10)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013024771
- MaterialSupertejido, piel de cabra, Thinsulate
- Línea de productosSerie Chrome
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO815733011649
Descripción general
- El forro interior Thinsulate C40 l ayuda a mantener las manos calientes La palma de material de la marca SuperFabric®* proporciona una resistencia de corte ANSI/ISEA de nivel A8 para algunas de las protecciones de corte más altas disponibles en la industria (capa interior). El sistema de protección contra impactos de alta visibilidad del dorso de la mano utiliza un diseño avanzado para disipar golpes fuertes en una gran área, proporcionar a los trabajadores protección contra impactos ANSI/ISEA 138 Nivel 1 La palma de cuero de cabra proporciona un estilo tradicional para una mayor destreza y comodidad Brazalete Velcro® para un ajuste cómodo y preciso Diseño adaptable para aumentar la destreza y comodidad